25 T10 1420 DL

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:25 DT10 / 1420
Rubix:799010754000
fabricante:DT10 1420 2577ZA
EAN:4014486150711
brand logo
Resumen técnico
Perfildt10
Longitud primitiva1420 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 T10 1420 DL


ALPHA TORQUE D optibelt para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en módulos y constan de una alta resistencia a la tracción, una cuerda de tensión flexible y resistencia a la abrasión. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano a la cuerda de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cuerdas de tracción especiales: cuerda de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster

Información técnica


Atributos
Perfildt10
Longitud primitiva1420 mm
Anchura de correa25 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes142
Altura7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días