06 AT5 825

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:6 AT5 / 825
Rubix:798352800000
fabricante:1526853
EAN:4014486062489
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva825 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 06 AT5 825


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva825 mm
Anchura de correa6 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes165
Altura2.7 mm
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días