Referencias
Optibelt:20 AT5 / 720
Rubix:798353372000
fabricante:1958927
EAN:4014486062298




Detalles de producto : 20 AT5 720
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 720 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 144 |
| Altura | 2.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,30 € Sin IVA
/ unidad
30,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días