08 AT5 720

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8 AT5 / 720
Rubix:798353099000
fabricante:1590560
EAN:4014486062250
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva720 mm
Anchura de correa8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 08 AT5 720


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva720 mm
Anchura de correa8 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes144
Altura2.7 mm
12,85 € Sin IVA
/ unidad
15,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días