06 AT5 660

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:6 AT5 / 660
Rubix:798352154000
fabricante:AT5 660 677ZA
EAN:4014486062083
brand logo
Resumen técnico
Perfilat5
Longitud primitiva660 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 06 AT5 660


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva660 mm
Anchura de correa6 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes132
Altura2.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,98 Sin IVA
/ unidad
12,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días