10 AT5 450

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:10 AT5 / 450
Rubix:798351836000
fabricante:AT5 450 1077ZA
EAN:4014486061628
brand logo
Resumen técnico
Perfilat5
Longitud primitiva450 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 AT5 450


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva450 mm
Anchura de correa10 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes90
Altura2.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días