Referencias
Optibelt:10 AT5 / 420
Rubix:798353857000
fabricante:1792165
EAN:4014486061543




Detalles de producto : 10 AT5 420
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Perfil | at5 |
| Longitud primitiva | 420 mm |
| Anchura de correa | 10 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 84 |
| Altura | 2.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 € Sin IVA
/ unidad
13,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días