10 AT5 390

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:10 AT5 / 390
Rubix:798353853000
fabricante:AT5 390 1077ZA
EAN:4014486061468
brand logo
Resumen técnico
Perfilat5
Longitud primitiva390 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 AT5 390


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Perfilat5
Longitud primitiva390 mm
Anchura de correa10 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes78
Altura2.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,24 Sin IVA
/ unidad
13,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días