10 AT5 375

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:10 AT5 / 375
Rubix:798353848000
fabricante:1979417
EAN:4014486061383
brand logo

Resumen técnico

Perfilat5
Longitud primitiva375 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 AT5 375


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva375 mm
Anchura de correa10 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes75
Altura2.7 mm
11,18 € Sin IVA
/ unidad
13,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días