Referencias
Optibelt:25 AT5 / 255
Rubix:798352416000
fabricante:AT5 255 2577ZA
EAN:4014486061109




Detalles de producto : 25 AT5 255
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 255 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 51 |
| Altura | 2.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,08 € Sin IVA
/ unidad
24,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días