Referencias
Optibelt:32 AT10 / 880
Rubix:799081542000
fabricante:1027301
EAN:4014486557954


Resumen técnico
| Perfil | at10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 880 mm |
| Anchura de correa | 32 mm |
Detalles de producto : 32 AT10 880
optibelt ALPHA TORQUE para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en moldes y constan de cuerdas tensoras flexibles de alta resistencia a la tracción y poliuretano resistente a la abrasión también está disponible como correa de doble sección. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano al cordón de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cordones de tracción especiales: cordón de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster.
Información técnica
Atributos
| Perfil | at10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 880 mm |
| Anchura de correa | 32 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,78 € Sin IVA
/ unidad
56,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días