12 AT10 1000

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:12 AT10 / 1000
Rubix:798352761000
fabricante:AT10 1000 1277ZA
EAN:4014486140187
brand logo
Resumen técnico
Perfilat10
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 AT10 1000


optibelt ALPHA TORQUE para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en moldes y constan de cuerdas tensoras flexibles de alta resistencia a la tracción y poliuretano resistente a la abrasión también está disponible como correa de doble sección. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano al cordón de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cordones de tracción especiales: cordón de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster.

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa12 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes100
Altura5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 Sin IVA
/ unidad
30,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días