Referencias
Optibelt:16 T5 / 340 AP
Rubix:798394685000
fabricante:1906387
EAN:4014486367584



Detalles de producto : 16 T5 340 AP
Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas métricas de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 340 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 68 |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,80 € Sin IVA
/ unidad
19,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días