Referencias
Optibelt:20 T5 / 295 AP
Rubix:798394660000
fabricante:1989744
EAN:4014486367119



Detalles de producto : 20 T5 295 AP
Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas métricas de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 295 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 59 |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,87 € Sin IVA
/ unidad
21,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días