6 T2,5 600

optibelt ALPHA POWER T2,5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:6 T2,5 / 600 AP
Rubix:798381236000
fabricante:1895251
EAN:4014486395310
brand logo

Resumen técnico

Perfilt2,5
Longitud primitiva600 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6 T2,5 600


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas de alto rendimiento, métricas

Información técnica


Atributos
Perfilt2,5
Longitud primitiva600 mm
Anchura de correa6 mm
Paso2.5 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes240
Material de viga de tracciónacero
Altura1.3 mm
14,18 € Sin IVA
/ unidad
17,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días