8 T2,5 420

optibelt ALPHA POWER T2,5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:8 T2,5 / 420 AP
Rubix:798381224000
fabricante:T2,5 420 877TA
EAN:4014486395082
brand logo
Resumen técnico
Perfilt2,5
Longitud primitiva420 mm
Anchura de correa8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8 T2,5 420


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilt2,5
Longitud primitiva420 mm
Anchura de correa8 mm
Paso2.5 mm
Número de dientes168
Altura1.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,24 Sin IVA
/ unidad
16,02 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h