4 T2,5 380

optibelt ALPHA POWER T2,5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:4 T2,5 / 380 AP
Rubix:798381223000
fabricante:T2,5 380 477TA
EAN:4014486395006
brand logo
Resumen técnico
Perfilt2,5
Longitud primitiva380 mm
Anchura de correa4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4 T2,5 380


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilt2,5
Longitud primitiva380 mm
Anchura de correa4 mm
Paso2.5 mm
Número de dientes152
Altura1.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,05 Sin IVA
/ unidad
12,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días