Referencias
Optibelt:20 T10 / 1450 AP
Rubix:798393713000
fabricante:T10 1450 2077TA
EAN:4014486387537




Resumen técnico
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1450 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Detalles de producto : 20 T10 1450 AP
Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric
Información técnica
Atributos
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1450 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 145 |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,81 € Sin IVA
/ unidad
61,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días