10 T10 1210 AP

optibelt ALPHA POWER T10

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:10 T10 / 1210 AP
Rubix:798393640000
fabricante:1935630
EAN:4014486386707
brand logo

Resumen técnico

Perfilt10
Longitud primitiva1210 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 T10 1210 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas de alto rendimiento, métricas

Información técnica


Atributos
Perfilt10
Longitud primitiva1210 mm
Anchura de correa10 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes121
Material de viga de tracciónacero
Altura4.5 mm
23,56 € Sin IVA
/ unidad
28,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días