8 AT5 390 AP

optibelt ALPHA POWER AT5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:8 AT5 / 390 AP
Rubix:798381672000
fabricante:AT5 390 877TA
EAN:4014486373837
brand logo
Resumen técnico
Perfilat5
Longitud primitiva390 mm
Anchura de correa8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8 AT5 390 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilat5
Longitud primitiva390 mm
Anchura de correa8 mm
Paso5 mm
Número de dientes78
Altura2.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 Sin IVA
/ unidad
13,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días