20 AT10 1940 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:20 AT10 / 1940 AP
Rubix:798394083000
fabricante:AT10 1940 2077TA
EAN:4014486391657
brand logo
Resumen técnico
Perfilat10
Longitud primitiva1940 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 AT10 1940 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva1940 mm
Anchura de correa20 mm
Paso10 mm
Número de dientes194
Altura5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,24 Sin IVA
/ unidad
93,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días