50 AT10 1700 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:50 AT10 / 1700 AP
Rubix:798394071000
fabricante:1828452
EAN:4014486391367
brand logo

Resumen técnico

Perfilat10
Longitud primitiva1700 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 50 AT10 1700 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas de alto rendimiento, métricas

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva1700 mm
Anchura de correa50 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes170
Material de viga de tracciónacero
Altura5 mm
151,43 € Sin IVA
/ unidad
183,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días