10 AT10 1480

optibelt ALPHA POWER AT10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:10 AT10 / 1480 AP
Rubix:798381751000
fabricante:AT10 1480 1077TA
EAN:4014486391060
brand logo
Resumen técnico
Perfilat10
Longitud primitiva1480 mm
Anchura de correa10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 10 AT10 1480


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
High Performance Timing Belts, Metric

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva1480 mm
Anchura de correa10 mm
Paso10 mm
Número de dientes148
Altura5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,26 Sin IVA
/ unidad
41,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días