32 AT10 660 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:32 AT10 / 660 AP
Rubix:798393926000
fabricante:1974643
EAN:4014486388992
brand logo

Resumen técnico

Perfilat10
Longitud primitiva660 mm
Anchura de correa32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32 AT10 660 AP


Las potentes correas dentadas Optibelt ALPHA POWER son el resultado de un perfeccionamiento consecuente. Las versátiles experiencias con las correas dentadas estándar ALPHA se han aplicado en esta generación de correas. Con nuevos compuestos de poliuretano más resistentes y duraderos, esta generación posee un aumento de potencia de hasta el 30 % en comparación con las correas estándar anteriores. La Optibelt ALPHA POWER permite soluciones de transmisión más compactas que ayudan a reducir costes a la hora de adquirir nuevas correas y poleas. La interacción optimizada de los componentes de poliuretano y cable de acero garantiza que la Optibelt ALPHA POWER sea una solución extremadamente económica para una amplia gama de aplicaciones.
Correas dentadas de alto rendimiento, métricas

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva660 mm
Anchura de correa32 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes66
Material de viga de tracciónacero
Altura5 mm
45,12 € Sin IVA
/ unidad
54,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días