LL PU 50 T10 STELL

optibelt ALPHA LINEAR (Acero) T10

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:50 T10 -ST
Rubix:799007761000
fabricante:1787959
EAN:4014486083040
brand logo

Resumen técnico

Perfilt10
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LL PU 50 T10 STELL


Las correas dentadas lineales Optibelt ALPHA se emplean como producto abierto de gran longitud predominantemente en sistemas de accionamiento lineal. El cordón de tracción de aramida o acero tiene una elasticidad extremadamente baja. La flexible gama de secciones y longitudes genera un sinfín de soluciones de accionamiento. La superficie de poliuretano termoplástico es ideal para la aplicación de diversos revestimientos y se pueden soldar levas y orejetas.
Correas dentadas abiertas

Información técnica


Atributos
Peso neto231 g
Perfilt10
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa50 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano
Número de dientes100
Material de viga de tracciónacero
Altura4.5 mm
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 € Sin IVA / cm
100 y más
0,34 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días