LL HTD PU 8M 30

optibelt ALPHA LINEAR (Acero) 8M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8M 30 -ST
Rubix:798493895000
fabricante:1772322
EAN:4014486052534
brand logo

Resumen técnico

Perfil8m
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LL HTD PU 8M 30


Las correas dentadas lineales Optibelt ALPHA se emplean como producto abierto de gran longitud predominantemente en sistemas de accionamiento lineal. El cordón de tracción de aramida o acero tiene una elasticidad extremadamente baja. La flexible gama de secciones y longitudes genera un sinfín de soluciones de accionamiento. La superficie de poliuretano termoplástico es ideal para la aplicación de diversos revestimientos y se pueden soldar levas y orejetas.
Correas dentadas abiertas

Información técnica


Atributos
Peso neto191 g
Perfil8m
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa30 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes125
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 € Sin IVA / cm
100 y más
0,38 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días