Referencias
Dichtomatik:24214087
Rubix:781100069038
fabricante:24214087




Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 250 270,5 7,6(24214087)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270.5 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,99 € Sin IVA
/ unidad
903,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días