Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178444
Rubix:781101417038
fabricante:24178444


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 50 65,1 7,55 (24178444)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,97 € Sin IVA
/ unidad
269,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días