Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 32 X 42,70 X 4 X 5,30 PTFE B602
Rubix:781100242038
fabricante:24178438


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 32 42,7 4 NBR (24178438
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,79 € Sin IVA
/ unidad
207,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días