Referencias
Dichtomatik:40421240
Rubix:781310228038
fabricante:40421240



Documentos
Detalles de producto : AUN100 20 32 8 94AU 40421240
La junta de labio de la serie AU N 100 de Freudenberg se caracteriza por un perfil simétrico para vástagos o pistones y un borde de estanquidad rebajado. La junta de pistón/vástago de efecto simple es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto.
Aplicaciones
El sello para pistón o vástago de simple efecto de la AU N 100 series de Freudenberg es particularmente adecuado para las necesidades de repuestos. Se utiliza específicamente en cilindros estándar así como en cilindros especiales. El sello también es aplicable en el ámbito de la maquinaria agrícola, en máquinas de moldeo por inyección, así como en plataformas elevadoras traseras y maquinaria forestal. Una instalación minuciosa es esencial para el correcto funcionamiento del sello. Mediante la instalación de anillos contrapuestos se puede aumentar la seguridad funcional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,76 € Sin IVA
/ unidad
26,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
