Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178434
Rubix:798274329000
fabricante:24178434


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 22 32,7 4 (24178434)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | merkel omega oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,58 € Sin IVA
/ unidad
190,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días