340 2MHP 3

OMEGA HP 2MHP

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:340 2MHP 3
Rubix:798382397000
fabricante:1695896
EAN:4014486424164
brand logo

Resumen técnico

Perfil2mhp
Longitud primitiva340 mm
Anchura de correa3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 340 2MHP 3


La correa dentada de alto rendimiento Optibelt OMEGA HP fue especialmente desarrollada para accionamientos sometidos a cargas elevadas y altas velocidades. Materiales mejorados y una ingeniería de procesos altamente desarrollada forman la base de este nivel de rendimiento muy alto. Para cada requisito de transmisión de potencia existe una sección de correa adecuada.
Correas dentadas de alto rendimiento

Información técnica


Atributos
Perfil2mhp
Longitud primitiva340 mm
Anchura de correa3 mm
Materialcloropreno
Paso2 mm
Número de dientes170
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días