Referencias
SMC:AMF350C-F03
Rubix:798123743000
fabricante:AMF350C-F03
EAN:3618035578219

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/8 bspp '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMF350C-F03
Filtro de eliminación de olores
Clase nominal de filtración 0.01 µm
Desodoriza el olor a aceite
Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2.
Clase nominal de filtración 0.01 µm
Desodoriza el olor a aceite
Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro para eliminación de olores, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x132x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 700 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/8 bspp '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | filtro a carbone attivo (filtro antipuzza) |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g3/8 bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,35 € Sin IVA
/ unidad
112,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días