Referencias
Dichtomatik:49469394
Rubix:799077861000
fabricante:49469394


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42.86 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 42,86 3,53 80 FKM FP8071
OR 42,86 3,53 80 FKM FP8094
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42.86 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3.53 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € Sin IVA
/ unidad
8,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días