Referencias
NTN:BK0509
Rubix:799225840000
EAN:4547359027150



Documentos
Detalles de producto : BK0509
Casquillo de agujas, fondo cerrado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x9x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2640 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días