Rodamiento para husillos de precisión NSK 6208TCG12P4, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm
NSK Rodamientos de bolas de precisión: 62.. Series
Ver información técnicaReferencias







Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208TCG12P4
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden utilizarse en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Muy alta precisión de funcionamiento y dimensional - Clase ISO P4
Capaces de alcanzar velocidades de funcionamiento superiores a las de los rodamientos de bolas normales
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 366 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 6208.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
- Entrega estimada (15) días