23220CE4

NSK Rodamiento de rodillos esféricos: Serie 23220

Ver información técnica
Referencias
NSK:23220CE4
Rubix:023220000002
fabricante:23220CE4 N
EAN:00029176027628
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23220CE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto6700 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60.3 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r605000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr420000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,65 Sin IVA
/ unidad
517,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días