24024CE4

NSK Rodamiento de Rodillos Esféricos: 24024 Series

Ver información técnica

Referencias

NSK:24024CE4
Rubix:798400654000
fabricante:24024CE4 N
EAN:00029176022364
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24024CE4


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto5300 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite2000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r705000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr395000 N
534,11 € Sin IVA
/ unidad
646,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días