NSD.29B VASO IMPACTO 1/2p-12 CARAS 29MM
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSD.29B
Rubix:798525256000
EAN:3662424012754




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 46 mm |
Detalles de producto : NSD.29B VASO IMPACTO 1/2p-12 CARAS 29MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO -12C - 29MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 281 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 45x42x42 mm |
| Peso con embalaje | 282 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 46 mm |
| Cuadrado | 29 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días