NSB.30 VASO IMPACTO 1/2''

NSB - Vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:NSB.30
Rubix:798527667000
EAN:3148510456317
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro39 mm
Longitud85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NSB.30 VASO IMPACTO 1/2''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso. • Paredes delgadas para accesos difíciles. • Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 30MM

Cualidades

For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.

Información técnica


Atributos
Peso neto338 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)90x45x45 mm
Peso con embalaje423 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro39 mm
Longitud85 mm
Cuadrado30 mm
Acabadofosfato
43,76 € Sin IVA
/ unidad
52,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días