GUANTE T-8 N230Y NITROTOUGH

Nitrotough N230Y Pro

Ver información técnica
Referencias
Ansell:N230Y-8
Rubix:798408684000
fabricante:C246080
brand logo
Resumen técnico
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 N230Y NITROTOUGH


  • Guante 3/4 fabricado con un forro Interlock 100% algodón para una muy buena resistencia a la abrasión.
Alternativa ideal a los guantes de PVC y cuero ligero.

Cualidades

  • Muy buena resistencia a la abrasión
  • Excelente destreza
  • Comodidad y flexibilidad óptimas
  • Guante con baño 3/4 para una excelente repelencia al aceite
  • Puño de punto elástico para un ajuste perfecto

Aplicaciones

Montaje y acabado|Mantenimiento|Fabricación metálica

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalalgodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (3)