TOBERA INSERCION LATON P/ACOPL PASO NOMINAL 7,2 MM ROSCA HEMBRA G1-2 PULG
Niple NW
Ver información técnicaReferencias
Riegler:243.57
Rubix:799300182000
fabricante:107244
EAN:4047322060301

Detalles de producto : TOBERA INSERCION LATON P/ACOPL PASO NOMINAL 7,2 MM ROSCA HEMBRA G1-2 PULG
Conector de acoplamiento AN 7,2 con rosca hembra
Características: de latón.
Características: de latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Tipo | niple nw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,61 € Sin IVA
/ unidad
3,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
