MANGUITO INSERCION LATON ACOP PASO NOMINAL 7,2 MM MANGUERA D. INTER 6 MM
Conector enchufable NW 7,2
Ver información técnicaReferencias
Riegler:243.06
Rubix:799300184000
fabricante:107232
EAN:4047322057813

Detalles de producto : MANGUITO INSERCION LATON ACOP PASO NOMINAL 7,2 MM MANGUERA D. INTER 6 MM
Conector de acoplamiento AN 7,2 con tobera portatubo
Características: de latón.
Características: de latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Tipo | conector enchufable nw 7,2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,28 € Sin IVA
/ unidad
1,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
