ZAPATO T-40 9935 EXALTER S1+PS+HRO+FO+SC

Zapatos de seguridad S1 PS

Ver información técnica

Referencias

Jalas:9935-40
Rubix:799274036000
EAN:6408487513084
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-40 9935 EXALTER S1+PS+HRO+FO+SC


La nueva generación de Exalter se ha modernizado con varios materiales de origen biológico y reciclados sin comprometer la combinación superior de durabilidad, confort y ligereza en la que los usuarios confían desde hace años. Parte superior en microfibra de origen biológico con ranuras de ventilación cubiertas de malla. Sistema BOA Fit (a partir de materiales reciclados) en el lateral que elimina los puntos de presión. Puntera de protección en aluminio e inserto de protección antipunción sin metal reciclado con suela exterior de caucho nitrilo reciclado Vibram de alta adherencia.

Cualidades

Breathable mesh, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Aplicaciones

Agricultural work, Assembly, Building and construction, Carpentry, Concrete work, Construction, Engineering, Gardening, Inspection work, Installation work, Machine driving, Machine operating, Paper industry work, Repair work, Transport work, Warehouse work, Wood industry work

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colornegro
Material Principalmicrofibra
177,58 Sin IVA
/ unidad
214,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

40