PANTALON T-60 NAOS MARINO/AMARILLO FLUOR AV

NAOS 9300

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roly:NAOS-55221/60
Rubix:799205155000
brand logo
Resumen técnico
Colorazul marino
Tamaño60
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-60 NAOS MARINO/AMARILLO FLUOR AV


Pantalón multibolsillos de verano de alta visibilidad.
· Cinturilla elástica en la parte trasera.
· Dos bolsillos con tapeta en la parte trasera y con cierre de velcro.
· Dos bolsillos en el frontal y dos bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro.
· Combinado en dos colores y con cintas reflectantes horizontales.

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaño60
Material Principalpoliéster
Color secundarioamarillo
Gramaje200 g/m²
Material80% poliéster / 20% algodón, sarga.
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 Sin IVA
/ unidad
16,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

60
Seleccione variantes (12)