MY1H10G-450
MY1H10, cilindro sin vástago con unión mecánica, guía de alta precisión, diámetro de 10mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MY1H10G-450
Rubix:799254282000
fabricante:00239353
EAN:3618036308723
Documentos
Detalles de producto : MY1H10G-450
Para recorridos largos con tamaño compacto y una guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de rodamiento apropiado para ajustar la precisión y los requisitos de carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución de ingeniería especial. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 tamaños de diámetro desde 16mm hasta 100mm. Los recorridos estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de recorrido largo de 5000mm en algunos tamaños de diámetro.
Cualidades
Tipo de guía de alta precisión
Diámetro: 10mm
Recorridos de hasta 600mm
Unidad de ajuste de recorrido: 2 tipos disponibles
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 450 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,39 € Sin IVA
/ unidad
943,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días