MXJ8-10C

MXJ, Miniature High Precision Slide Table (ø4.5, ø6, ø8)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXJ8-10C
Rubix:799251567000
fabricante:00274505
EAN:3618036360431
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipoair slide table
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXJ8-10C


Air slide table, double acting High precision linear guide Bore sizes (mm): 4.5, 6, 8, 12 and 16 Strokes up to 50 mm Compact and lightweight design.

Cualidades

Strokes up to 20 mm. Front and top mounting. Travelling parallelism: 0.005 mm. Clean room specification available. Operating pressure range: 0.15 to 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipoair slide table
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,37 Sin IVA
/ unidad
380,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días