Referencias
SMC:KM11-08-12-10
Rubix:751607284043
fabricante:KM11-08-12-10
EAN:3618036074123

Resumen técnico
| Material | polibutileno tereftalato |
|---|---|
| Presión de servicio | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : KM11-08-12-10 00052259
Acoplamiento multiconector instant KM11.
KM11, conexionado múltiple - Conexión A Conexión instantánea, Conexión B Conexión instantánea
Cualidades
One-touch fittings manifold
Models: 11, 12, 13, 15, 16
Variety of tube sizes
Models: 11, 12, 13, 15, 16
Variety of tube sizes
Información técnica
Atributos
| Material | polibutileno tereftalato |
|---|---|
| Presión de servicio | 10 bar |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,86 € Sin IVA
/ unidad
28,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días