PANTALON T-60 MULTI-ACOL-2B 16388 NEGRO MB

MULTI-ACOL-2B

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Seana Textil:MULTI-ACOL-2B 16388-BLK/60
Rubix:798840017000
brand logo
Resumen técnico
Colornegro
Tamaño60
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-60 MULTI-ACOL-2B 16388 NEGRO MB


Pantalón 1/2 cintura elástica espalda, 2 bolsillos delanteros inclinados, relojera, 1 bolsillo trasero de parche con clip, 2 bolsillos laterales de parche con fuelle, tapeta y velcro en ambas piernas. Acolchado interior. Forrería mismo tejido. 2 bandas reflectantes.

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamaño60
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material65% poliéster 35% algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,78 Sin IVA
/ unidad
26,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

60
Seleccione variantes (17)