MSE6-E2M-5000-FB13-AGD

Unidad de servicio combinado Festo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MSE6-E2M-5000-FB13-AGD
Rubix:799265146000
fabricante:2465321
EAN:4052568254339
MSE6-E2M-5000-FB13-AGD Service unit combination
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MSE6-E2M-5000-FB13-AGD


Service unit combination MSE6-E2M-5000-FB13-AGD Size=6, Series=MSE, Assembly Position=Horizontal +/- 5°, Valve function=2/2 open, monostable, Operating pressure=4 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto4331 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Tasa de flujo volumétrico5000 l/min
Tamaño de diseño6
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2738,33 Sin IVA
/ unidad
3313,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días